pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB23151300 PINZE B 2315/1X300 - B23151300

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB23151300 PINZE B 2315/1X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Zona di tensione - 0...70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773034087

Codice prodotto

ABCB23151300

Cod. produttore

B23151300

Produttore

ABC

Lunghezza:

300 mm

Zona di tensione:

0...70 mm

Pinze regolabili per tubi e dadi, in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita - Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura. Modello "Cobra". Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita