pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA408.1679 PRESA INCASSO PROXIMA C/FUS.3P+N 16A 4H - 408.1679

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA408.1679 PRESA INCASSO PROXIMA C/FUS.3P+N 16A 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636150321

Codice prodotto

SCA408.1679

Cod. produttore

408.1679

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz 103X230MM Morsetti a vite