ABB SPA - ABBYLS4.6-520A TYMET 4,6X520 SS304 100PZ - YLS4.6-520A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 520 mm
Spessore nastro - 0.26 mm
Resistenza alla trazione min. - 440 N
Temperatura d'esercizio - -80...300 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
5414363130185
Codice prodotto
ABBYLS4.6-520A
Cod. produttore
YLS4.6-520A
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
520 mm
Spessore nastro:
0.26 mm
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Temperatura d'esercizio:
-80...300 °C
Temperatura di montaggio:
-80...300 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Acciaio inox
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


