ABB SPA - ABBXT3S250TMDN XT3S 250 TMD 250-2500 4P F F INN=100% - XT3S250TMDN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Tensione nominale - 220...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 175...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2500...2500 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Tmax XT
EAN
8015644021382
Codice prodotto
ABBXT3S250TMDN
Cod. produttore
XT3S250TMDN
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Tensione nominale:
220...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
175...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2500...2500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20