pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT2V125TMA4 XT2V 160 TMA 125-1250 4P F F INN=50% - XT2V125TMA4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT2V125TMA4 XT2V 160 TMA 125-1250 4P F F INN=50%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 87.5...125 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015644016081

Codice prodotto

ABBXT2V125TMA4

Cod. produttore

XT2V125TMA4

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

87.5...125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

625...1250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT2V 160 TMA 125-1250 4P F F INN 50 AUTOMATICO MAGNETOTERMICO