ABB SPA - ABBTYZ525M TYRAP ETFE 4,8X186 ACQUAMARINA 100PZ - TYZ525M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.14 mm
Lunghezza nastro - 185.67 mm
Spessore nastro - 1.57 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -46...150 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
5414363068174
Codice prodotto
ABBTYZ525M
Cod. produttore
TYZ525M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.14 mm
Lunghezza nastro:
185.67 mm
Spessore nastro:
1.57 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-46...150 °C
Temperatura di montaggio:
-46...150 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


