pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYZ28M TYRAP ETFE 4,8X361 ACQUAMARINA 500PZ - TYZ28M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYZ28M TYRAP ETFE 4,8X361 ACQUAMARINA 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.22 mm

  • Lunghezza nastro - 375.5 mm

  • Spessore nastro - 1.57 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

  • Temperatura d'esercizio - -46...150 °C

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363068150

Codice prodotto

ABBTYZ28M

Cod. produttore

TYZ28M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.22 mm

Lunghezza nastro:

375.5 mm

Spessore nastro:

1.57 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-46...150 °C

Temperatura di montaggio:

-60...170 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

TYRAP ETFE 4 8X361 ACQUAMARINA 500PZ