pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYH29M TYRAP STAB 105?C 6,9X771 NAT 500PZ - TYH29M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYH29M TYRAP STAB 105?C 6,9X771 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.9 mm

  • Lunghezza nastro - 771 mm

  • Spessore nastro - 1.5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 530 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...105 °C

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363067474

Codice prodotto

ABBTYH29M

Cod. produttore

TYH29M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

6.9 mm

Lunghezza nastro:

771 mm

Spessore nastro:

1.5 mm

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +105°C. Colore Naturale (con sfumature verdastre). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà -Halogen & Silicone free.