pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY527MR TYRAP 7X340 NAT 50PZ - TY527MR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY527MR TYRAP 7X340 NAT 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 340 mm

  • Spessore nastro - 1.65 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363065852

Codice prodotto

ABBTY527MR

Cod. produttore

TY527MR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

340 mm

Spessore nastro:

1.65 mm

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP FASCETTA 7X340MM POLY.6,6 NAT.50PZ