pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY5272MR TYRAP 6,9X223 NAT 50PZ - TY5272MR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY5272MR TYRAP 6,9X223 NAT 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.99 mm

  • Lunghezza nastro - 222.3 mm

  • Spessore nastro - 1.78 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 534 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363065760

Codice prodotto

ABBTY5272MR

Cod. produttore

TY5272MR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

6.99 mm

Lunghezza nastro:

222.3 mm

Spessore nastro:

1.78 mm

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP 6 9X223 NAT 50PZ