pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY5242MXR TYRAP 3,6X208 NEROUV 100PZ - TY5242MXR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY5242MXR TYRAP 3,6X208 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 208 mm

  • Spessore nastro - 1.04 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 180 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363065456

Codice prodotto

ABBTY5242MXR

Cod. produttore

TY5242MXR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

208 mm

Spessore nastro:

1.04 mm

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP 3 6X208 NEROUV 100PZ