pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY400-50 TYFAST 4,6X366 NAT 1000PZ - TY400-50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY400-50 TYFAST 4,6X366 NAT 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.673 mm

  • Lunghezza nastro - 365.76 mm

  • Spessore nastro - 1.24 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363064602

Codice prodotto

ABBTY400-50

Cod. produttore

TY400-50

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.673 mm

Lunghezza nastro:

365.76 mm

Spessore nastro:

1.24 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette in plastica standard colorate. Materiale Poliammide 6.6 (*). Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale standard (*). Certificazioni MIL: MS 3367-x (vedi tabella). Grado di infiammabilità UL 94 V-2. Altre proprietà Halogen & Silicone free