ABB SPA - ABBTY400-120-100 TYFAST 7,5X374 NAT 100PZ - TY400-120-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 375 mm
Spessore nastro - 1.9 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
5414363075332
Codice prodotto
ABBTY400-120-100
Cod. produttore
TY400-120-100
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
375 mm
Spessore nastro:
1.9 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Doppia testa di chiusura
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


