pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY300-50 TYFAST 4,6X304 NAT 1000PZ - TY300-50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY300-50 TYFAST 4,6X304 NAT 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.673 mm

  • Lunghezza nastro - 302.26 mm

  • Spessore nastro - 1.24 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363064015

Codice prodotto

ABBTY300-50

Cod. produttore

TY300-50

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.673 mm

Lunghezza nastro:

302.26 mm

Spessore nastro:

1.24 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYFAST 4 8X304 NAT 1000PZ