ABB SPA - ABBTY23M-2 TYRAP 2,3X92 ROSSO 1000PZ - TY23M-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.4 mm
Lunghezza nastro - 92 mm
Spessore nastro - 0.75 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
5414363061700
Codice prodotto
ABBTY23M-2
Cod. produttore
TY23M-2
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.4 mm
Lunghezza nastro:
92 mm
Spessore nastro:
0.75 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


