ABB SPA - ABBTY175-50 TYFAST 4,6X188 NAT 1000PZ - TY175-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.674 mm
Lunghezza nastro - 186.43 mm
Spessore nastro - 1.24 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
5414363060789
Codice prodotto
ABBTY175-50
Cod. produttore
TY175-50
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.674 mm
Lunghezza nastro:
186.43 mm
Spessore nastro:
1.24 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


