pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBTY125-18X-100 TYFAST 2,4X140 NEROUV 100PZ - TY125-18X-100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY125-18X-100 TYFAST 2,4X140 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 142 mm

  • Spessore nastro - 1.2 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363060529

Codice prodotto

ABBTY125-18X-100

Cod. produttore

TY125-18X-100

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

142 mm

Spessore nastro:

1.2 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYFAST 2 4X140 NEROUV 100PZ