ABB SPA - ABBTS3675HF TYFAST UL94V0 7,6X370 BIANCO 100PZ - TS3675HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.5 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Spessore nastro - 7.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
5414363059967
Codice prodotto
ABBTS3675HF
Cod. produttore
TS3675HF
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.5 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Spessore nastro:
7.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


