ABB SPA - ABBTF423V1 TF42-3,1 RELE TERMICO 2,3-3,1 CLASSE 10 - TF423V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 2.3...3.1 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
4013614398087
Codice prodotto
ABBTF423V1
Cod. produttore
TF423V1
Produttore
ABB
Intervallo di corrente regolabile:
2.3...3.1 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
CLASS 10
Ingresso funzione reset:
no
Funzione reset automatica:
sì
Tasto funzione reset:
sì


