ABB SPA - ABBTF420V74 TF42-0,74 RELE TERMICO 0,55-0,74 CL:10 - TF420V74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.55...0.74 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
4013614398032
Codice prodotto
ABBTF420V74
Cod. produttore
TF420V74
Produttore
ABB
Intervallo di corrente regolabile:
0.55...0.74 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
CLASS 10
Ingresso funzione reset:
no
Funzione reset automatica:
sì
Tasto funzione reset:
sì


