pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC344A-NDT BASETTA AUTOAD./VITE 19,1X19,1 NYLON RILEVA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC344A-NDT BASETTA AUTOAD./VITE 19,1X19,1 NYLON RILEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19.05 mm

  • Larghezza - 19 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 4.9 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5415022188370

Codice prodotto

ABBTC344A-NDT

Cod. produttore

TC344A-NDT

Produttore

ABB

Lunghezza:

19.05 mm

Larghezza:

19 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

4.9 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

3.6 mm

Colore:

Blu

Diametro del foro di montaggio:

4.4 mm

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

0...65 °C

BASETTA AUTOAD. VITE 19 1X19 1 NYLON RIL PER FASCETTE