pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC1116 TYRAP BAS.VITE 15.8X168MM POLY. 6,6NAT100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC1116 TYRAP BAS.VITE 15.8X168MM POLY. 6,6NAT100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 167 mm

  • Larghezza - 15.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 5.15 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363058038

Codice prodotto

ABBTC1116

Cod. produttore

TC1116

Produttore

ABB

Lunghezza:

167 mm

Larghezza:

15.9 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

5.15 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro max fascio cavi:

4 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS.VITE 15.8X168MM POLY. 6 6NAT10 PER FASCETTE