ABB SPA - ABBSRPE-6-0 SPIRALINA D.6MM 10M BK - SRPE-6-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 6 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 4...50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363174660
Codice prodotto
ABBSRPE-6-0
Cod. produttore
SRPE-6-0
Produttore
ABB
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
6 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
4...50 mm
Trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Temperatura d'esercizio:
-30...80 °C
Qualità del materiale:
Polietilene (PE)
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 HB
Larghezza della spirale:
7 mm
Spessore della parete:
0.5 mm


