pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRPE-19-9 SPIRALINA D.19MM 10M WH - SRPE-19-9

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 15...100 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363174646

Codice prodotto

ABBSRPE-19-9

Cod. produttore

SRPE-19-9

Produttore

ABB

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

19 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

15...100 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Temperatura d'esercizio:

-30...80 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

18.2 mm

Spessore della parete:

1.3 mm

SPIRALINA D.19MM 10M WH