ABB SPA - ABBSRPE-12-9 SPIRALINA D.12MM 10M WH - SRPE-12-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 12 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polietilene (PE)
Trasparente - no
Confezione
1 M
EAN
5414363174615
Codice prodotto
ABBSRPE-12-9
Cod. produttore
SRPE-12-9
Produttore
ABB
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polietilene (PE)
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-30...80 °C
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 HB
Senza alogeni:
no
Spessore della parete:
0.9 mm
Larghezza della spirale:
13.9 mm
Diametro del fascio:
9...65 mm


