ABB SPA - ABBSRPE-12-0 SPIRALINA D.12MM 10M BK - SRPE-12-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 12 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 9...65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363174684
Codice prodotto
ABBSRPE-12-0
Cod. produttore
SRPE-12-0
Produttore
ABB
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
12 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
9...65 mm
Trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Qualità del materiale:
Polietilene (PE)
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 HB
Larghezza della spirale:
13.9 mm
Spessore della parete:
0.9 mm


