ABB SPA - ABBSPLHC32/25M GUAINA ACC.ZINC.RIV.TPE NC32 BK -65/+165 - SPLHC32/25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Diametro esterno - 33.1 mm
Diametro interno - 26.7 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 M
EAN
5020963008047
Codice prodotto
ABBSPLHC32/25M
Cod. produttore
SPLHC32/25M
Produttore
ABB
Diametro nominale:
32 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Diametro esterno:
33.1 mm
Diametro interno:
26.7 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Materiale di rivestimento 1° strato:
Altro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-65...135 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
145 mm
Peso:
0.68 kg/m
Colore:
Nero
Carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


