ABB SPA - ABBS804BC80 S804B-C80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 16KA 4 - S804BC80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 82.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 80 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 34 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
7612271416416
Codice prodotto
ABBS804BC80
Cod. produttore
S804BC80
Produttore
ABB
Profondità di incasso:
82.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
16 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...50 mm²
Antideflagrante:
no