ABB SPA - ABBS614719 M202 25A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P - S614719

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 69 mm
Caratteristica di intervento - Altri
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779614719
Codice prodotto
ABBS614719
Cod. produttore
S614719
Produttore
ABB
Profondità di incasso:
69 mm
Caratteristica di intervento:
Altri
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
12.5 kA
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione:
3
Installabile a incasso:
no
Con neutro:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²