pagina iniziale

ABB SPA - ABBS600699 S202M K10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 2 - S600699

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS600699 S202M K10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 71 mm

  • Caratteristica di intervento - K

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4016779600699

Codice prodotto

ABBS600699

Cod. produttore

S600699

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

71 mm

Caratteristica di intervento:

K

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...35 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico. Caratteristica K Funzione: protezione e controllo contro i sovraccarichi e i corto circuiti negli impianti in cui sono presenti motori, trasformatori e circuiti ausiliari. Vantaggi: nessuno scatto intempestivo in caso di correnti di picco fino a 8 x In, secondo la serie; mediante il bimetallo ad alta sensibilità, gli interruttori in curva K offrono protezione degli elementi danneggiabili dalle sovracorrenti; forniscono anche la migliore protezione dei cavi e delle linee.