ABB SPA - ABBS590846 S204P C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 69 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779590846
Codice prodotto
ABBS590846
Cod. produttore
S590846
Produttore
ABB
Profondità di incasso
69 mm
Caratteristica di intervento
C
Numero di poli (totale)
4
Numero di poli protetti
4
Corrente nominale
63 A
Tensione nominale
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
12.5 kA
Tipo di tensione
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
12.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
25 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
25 kA
Frequenza
50...60 Hz
Classe di limitazione
3
Installabile a incasso
no
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
3
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
4
Grado di protezione (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...55 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0...25 mm²
Antideflagrante
no
Protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto. Interruttore magnetotermico 15kA Curva C 63A 4P