pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBS590495 S202P C50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS590495 S202P C50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779590495

Codice prodotto

ABBS590495

Cod. produttore

S590495

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

69 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

no

Con neutro:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...25 mm²

Antideflagrante:

no

Protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto.