pagina iniziale

ABB SPA - ABBS549851 S204M B16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4 - S549851

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS549851 S204M B16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 71 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779549851

Codice prodotto

ABBS549851

Cod. produttore

S549851

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

71 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...35 mm²

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE SERIE S204M B16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4