pagina iniziale

ABB SPA - ABBS531610 S201 NA B16 INTERRUTT.AUTOMATICO 6KA 1P+ - S531610

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS531610 S201 NA B16 INTERRUTT.AUTOMATICO 6KA 1P+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779531610

Codice prodotto

ABBS531610

Cod. produttore

S531610

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

69 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...35 mm²

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE SERIE S201 NA B16 INTERRUTT.AUTOMATICO 6KA 1P