ABB SPA - ABBS466103 S202 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P - S466103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 69 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4016779466103
Codice prodotto
ABBS466103
Cod. produttore
S466103
Produttore
ABB
Profondità di incasso:
69 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...35 mm²
Antideflagrante:
no



