pagina iniziale

ABB SPA - ABBS204CLC25 S204CL-C25 INTERR. AUTOMATICO 4P2M 4,5KA - S204CLC25

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS204CLC25 S204CL-C25 INTERR. AUTOMATICO 4P2M 4,5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 35.6 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4053546044430

Codice prodotto

ABBS204CLC25

Cod. produttore

S204CLC25

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

35.6 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

415 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE SERIE S204CL-C25 INTERR. AUTOMATICO 4P2M 4 5KA