ABB SPA - ABBS203CLC16 S203CL-C16 INTERR. AUTOMATICO 3P2M 4,5KA - S203CLC16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 35.6 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4053546044232
Codice prodotto
ABBS203CLC16
Cod. produttore
S203CLC16
Produttore
ABB
Profondità di incasso:
35.6 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
415 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Antideflagrante:
no