ABB SPA - ABBS202CLB32 S202CL-B32 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 4,5KA - S202CLB32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 17.8 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
4053546044126
Codice prodotto
ABBS202CLB32
Cod. produttore
S202CLB32
Produttore
ABB
Profondità di incasso:
17.8 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
415 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Antideflagrante:
no