ABB SPA - ABBRANY-280-9-D CLIP AD.25,4X25,4MM PA6,6 D.7,1 500PZ - RANY-280-9-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.4 mm
Larghezza - 25.4 mm
Altezza - 11.1 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
5414363040064
Codice prodotto
ABBRANY-280-9-D
Cod. produttore
RANY-280-9-D
Produttore
ABB
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
25.4 mm
Altezza:
11.1 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
CLIP AD.25 4X25 4MM PA6 6 D.7 1 500PZ PER FASCETTE


