ABB SPA - ABBQAD002000 COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM - QAD002000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Tipologia - Metrico
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 444 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Confezione
1 PZ
EAN
5411815231971
Codice prodotto
ABBQAD002000
Cod. produttore
QAD002000
Produttore
ABB
Numero di unità di altezza (UA):
1
Tipologia:
Metrico
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
444 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi


