pagina iniziale

ABB SPA - ABBPWRP1840 PIASTRA DI FONDO INTERA H=1800MM L=400MM - PWRP1840

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPWRP1840 PIASTRA DI FONDO INTERA H=1800MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

142 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646810977

Codice prodotto

ABBPWRP1840

Cod. produttore

PWRP1840

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

400 mm

Perforato:

no

PIASTRA DI FONDO INTERA H 1800MM L 400MM PER ARMADI