pagina iniziale

ABB SPA - ABBPVCX1409 KIT XT1 3-4P RIM. MOT.INST.VERT.L=600MM - PVCX1409

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPVCX1409 KIT XT1 3-4P RIM. MOT.INST.VERT.L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646790446

Codice prodotto

ABBPVCX1409

Cod. produttore

PVCX1409

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Larghezza:

600 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Metallo

Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPVCX1409 - - KIT XT1 3-4P RIM. MOT.INST.VERT.L 600MM