pagina iniziale

ABB SPA - ABBPVBX1401 KIT XT1 3-4P FISSO INST.VERT.L=400MM - PVBX1401

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPVBX1401 KIT XT1 3-4P FISSO INST.VERT.L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646790323

Codice prodotto

ABBPVBX1401

Cod. produttore

PVBX1401

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Larghezza:

400 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Metallo

Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPVBX1401 - - KIT XT1 3-4P FISSO INST.VERT.L 400MM