ABB SPA - ABBPUPM1800 N.4 MONTANTI LAMIERA ZINCATA H=1800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Metrico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 47.5 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo di superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781123
Codice prodotto
ABBPUPM1800
Cod. produttore
PUPM1800
Produttore
ABB
Modello:
Metrico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
47.5 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Zincato
Montanti – Lamiera zincata. Montante caratterizzato da profilo chiuso in lamiera zincata. I montanti comprendono 8 giunti a 3 vie già montati, 8 viti assiali già montate e16 viti assiali non montate. Per applicazioni con In ≤4000A.


