ABB SPA - ABBPTVS8052 SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=500MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 540.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 800 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795007
Codice prodotto
ABBPTVS8052
Cod. produttore
PTVS8052
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
540.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
800 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


