pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBS8001 SEGR.VER.LAT.ANT.CIECA H=800MM MI - PTBS8001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBS8001 SEGR.VER.LAT.ANT.CIECA H=800MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 215.7 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794970

Codice prodotto

ABBPTBS8001

Cod. produttore

PTBS8001

Produttore

ABB

Larghezza:

800 mm

Altezza:

215.7 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VER.LAT.ANT.CIECA H 800MM MI