pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO1070 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=700MM - PTBO1070

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO1070 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 13.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782700

Codice prodotto

ABBPTBO1070

Cod. produttore

PTBO1070

Produttore

ABB

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

800 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

13.5 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Numero RAL:

7035

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

TETTO FONDO AP. IP65 L 1000MM P 700MM