pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB5050 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=500MM P=500MM - PTBB5050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB5050 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=500MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 581 mm

  • Altezza - 581 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per pannelli del tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646798169

Codice prodotto

ABBPTBB5050

Cod. produttore

PTBB5050

Produttore

ABB

Larghezza:

581 mm

Altezza:

581 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altro

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

TETTO FONDO CIECO IP65 L 500MM P 500MM