ABB SPA - ABBPTBB3056 TETTO/FON.CIECO IP65 L/P=300MM P/L=500MM - PTBB3056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 381 mm
Altezza - 581 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altro
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782779
Codice prodotto
ABBPTBB3056
Cod. produttore
PTBB3056
Produttore
ABB
Larghezza:
381 mm
Altezza:
581 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altro
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no


