pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSVS3050 SEGREG.VERT.POST H=300MM P=500MM - PSVS3050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSVS3050 SEGREG.VERT.POST H=300MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 480 mm

  • Altezza - 332.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794468

Codice prodotto

ABBPSVS3050

Cod. produttore

PSVS3050

Produttore

ABB

Larghezza:

480 mm

Altezza:

332.5 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGREG.VERT.POST H 300MM P 500MM